MM ECDF175A200-2T10 IC908 Têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3409849
EAN / GTIN 7291075578539
Réf. fabricant 3409849

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 17.5 mm, Longueur dépassement (LPR) 33.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 17.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 17.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 33.5 mm