MM ECDF110A120-2T06 IC908 têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409838
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3409838
EAN / GTIN 7291075500301
Réf. fabricant 3409838
Article hors catalogue L23910 103427

Description

Descriere:

Burghiu de centrare, interfețe T06, diametru de găurire (DC) 11 mm, lungime consolă (LPR) 23 mm

Caracteristică:

  • Caracteristici interfețe T06
  • Diametru de găurire (DC): 11 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 11 mm
  • Lungime guler (LPR): 23 mm