• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

MM ECDF095A120-2T06 IC908 têtes de perçage plates interchangeables

Réf.: 3409836
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3409836
EAN / GTIN 7291075466423
Réf. fabricant 3409836

Description

Description:

forets de centrage, interfaces caractéristiques T06, diamètre de perçage (DC) 9,5 mm, longueur en porte-à-faux (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 9.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 9.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 22 mm