RDS RNMW1255EN-T IC808 Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges for Profile Milling

Réf.: 3409790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3409790
EAN / GTIN 7291075481303
Réf. fabricant 3409790
Article hors catalogue L23910 713

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5.43 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Épaisseur plaquette (S) 5.43 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout