Têtes de perçage interchangeables IHP 258-BD IC954 pour forets DCN pour l’usinage de poutres de construction et de matériaux de construction en acier

Réf.: 3408570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3408570
EAN / GTIN 7291075550900
Réf. fabricant 3408570

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 128 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 25.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Angle pointe (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 3.1 mm