MM EA.750H750R000-3T12 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: 3405070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3405070
EAN / GTIN 7291075449464
Réf. fabricant 3405070
Article hors catalogue L24060 864

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 3

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.339″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth