FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Fraises en bout avec connexion filetée MULTI-MASTER accueillant des petites plaquettes trigones non réversibles pour le fraisage forte avance

Réf.: 3404546
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404546
EAN / GTIN 7291075452280
Réf. fabricant 3404546
Article hors catalogue L23980 3146

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.71″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.0236″
  • Overall Length (OAL): 1.508″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.71″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.58″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0236″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.984″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL): 1.508″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 4.43 lbfxin

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout