HM390 ETP D08-01-C08-05-C 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3398697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3398697
EAN / GTIN 7291075452266
Réf. fabricant 3398697
Article hors catalogue L23980 2317

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 60 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Longueur tête (LH) 14.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees