SBTTL-16ER-3-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount ISO Laydown Threading Inserts for Back-End Machining on Swiss-Type Machines

Réf.: 3393536
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3393536
EAN / GTIN 7291075488876
Réf. fabricant 3393536
Article hors catalogue L24090 323

Description

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm