D3N 125-100-16R-8D H13 Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392166
EAN / GTIN 7291075460629
Réf. fabricant 3392166
Article hors catalogue L24040 134

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Longueur hors tout (OAL) 173.7 mm, Longueur utile (LU) 102.71 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 125-IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 173.7 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125.67 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 102.71 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout