MTSRH 45-6-N Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: 3391200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391200
EAN / GTIN 7291075447644
Réf. fabricant 3391200
Article hors catalogue L24090 46

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 45 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Weldon
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout