{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Avec rallonge | oui | |
| Nombre de rallonges | 8 pc. | |
| Longueur rallonge | 100 mm; 200 mm; 25 mm; 400 mm; 50 mm | |
| Lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| Interface | Digimatic | |
| Fonction de preset | oui | |
| Hauteur des chiffres | 7,5 mm | |
| Commutation mesure relative/absolue | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Longueur totale | 456 mm | |
| Largeur totale | 270 mm | |
| Hauteur totale | 65 mm | |
| Plage de mesure min | 200 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 000 mm | |
| Norme | DIN 863 |
| Référence article | 339-302 | |
| EAN / GTIN | 4946368595344 | |
| Réf. fabricant | 339-302 | |
| Article hors catalogue | L40010 5540 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Tambour et douille de l’échelle chromés satinés ∅ 18 mm