ER32 SEAL 12 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Special Anti-Corrosion Protection Featuring 4 Cooling Jets

Réf.: 3389832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 3389832
EAN / GTIN 7291075441260
Réf. fabricant 3389832
Article hors catalogue L24120 2107

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 12 mm
  • Taille du corps (SS) ER32