S890 FSZ D4.0-10-1.50-R08 Fraise à surfacer dresser accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3388921
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3388921
EAN / GTIN 7291075440263
Réf. fabricant 3388921
Article hors catalogue L23980 2822

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees