• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

PINCE DE SERRAGE 6314E, ⌀ serrage: 3,3mm

Réf.: 338490 3,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6314E
Référence fabricant 6314E
Diamètre de serrage 3,3 mm
Matériau acier
Surface polie
Avec filetage oui
Exécution surfaces de serrage rainures longitudinales
Profil de serrage forme ronde
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Possibilité d’arrosage interne non
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 338490 3,3
EAN / GTIN 4062406124441
Réf. fabricant 338490 3,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Rallonges de forets 338480.