PINZA PORTAPIEZA 6314E, ⌀ de sujeción: 3,3mm

Número de artículo: 338490 3,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannzange 6314E
Diámetro de sujeción D1 3,3 mm
Con rosca sí
Perfil de sujeción Forma redonda
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 338490 3,3
EAN / GTIN 4062406124441
Número del fabricante 338490 3,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Prolongaciones para brocas n.° 338480.