{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 4,5 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | |
Rallonge K2 | 4,9 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338420 3 | |
EAN / GTIN | 4045197812230 |