• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 12

Réf.: 338420 12
Remise
332,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005; ZYL01600105
Format d’image surface de serrage droite; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm; 16 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 16 mm; 16 mm
Longueur queue LS 90 mm
Type de queue HB
Interface côté machine Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 16 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Longueur de col A 110 mm
Forme forme longue
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M20
Taille taraud max. D1 M20
Ouverture SW 12 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 200 mm
Norme DIN 1835 B
Avec ouverture de clé oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338420 12
EAN / GTIN 4045197812506
Réf. fabricant 338420 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s'effectue via le carré.
  • L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.