EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3379596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOBARREL
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379596
EAN / GTIN 7291075431797
Réf. fabricant 3379596
Article hors catalogue L24180 2745

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.141″ ,Equivalent décimal 0.141″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.1″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Rayon (RE): 0.08″
  • Diamètre coupant (DC): 0.141″
  • Equivalent décimal: 0.141″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.1″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round