16IR 1.00 MJ IC806 Plaquettes de filetage intérieur, avec profil métrique complet MJ ISO 5855 pour les industries aéronautique et spatiale

Réf.: 3372138
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3372138
EAN / GTIN 7291075223057
Réf. fabricant 3372138
Article hors catalogue L23960 1452

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Pas filetage (TP) 1 mm