DR31.8-158-31.75-09-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3371002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3371002
EAN / GTIN 7291075423549
Réf. fabricant 3371002
Article hors catalogue L24150 369

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 10.55″ ,Longueur utile (LU) 6-1/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.266″
  • Equivalent décimal: 1.25″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.55″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 10.55″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.55″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 6-1/4″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout