AVC-D80-SVLCL-16T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3369291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3369291
EAN / GTIN 7291075426304
Réf. fabricant 3369291
Article hors catalogue L23990 515

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 57 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 160404
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Produits adaptés

Plaquettes