PICCO R 010.3008-20N IC908 Inserts with Internal Coolant Channel for Face Grooving

Réf.: 3360849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3360849
EAN / GTIN 7291075407235
Réf. fabricant 3360849
Article hors catalogue L24030 671

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm, Longueur utile (LU) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.05 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 41 mm
  • Longueur utile (LU) 19 mm