H3P 156-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3352969
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3352969
EAN / GTIN 7291075394795
Réf. fabricant 3352969
Article hors catalogue L24050 1703

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 15.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15, Angle pointe (SIG) 135 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 8.66 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 15.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.19 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 8.66 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout