DCNM 180-054-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3352580
EAN / GTIN 7291075401356
Réf. fabricant 3352580
Article hors catalogue L24040 689

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm, Longueur utile (LU) 64.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 180
  • Longueur hors tout (OAL) 106.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 84.5 mm
  • Longueur utile (LU) 64.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout