AV-D1.25-10D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Turning Heads

Réf.: 3348243
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3348243
EAN / GTIN 7291075395747
Réf. fabricant 3348243
Article hors catalogue L23990 1901

Description

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Celková délka (OAL) 16,24″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Celková délka (OAL): 16.24″