MTE D0.62-1-C.500C-14 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3346924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346924
EAN / GTIN 7291075377651
Réf. fabricant 3346924
Article hors catalogue L24090 317

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.62″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.05″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.62″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 7.05″
  • Type de queue: Round

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout