D3N 160-048-19.05A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346846
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3346846
EAN / GTIN 7291075396072
Réf. fabricant 3346846
Article hors catalogue L24040 668

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16 ,Longueur hors tout (OAL) 5.168″ ,Longueur utile (LU) 2.027″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
  • Equivalent décimal: 0.63″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.066″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 16
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 160-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5.168″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.201″
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 2.027″