DGAD 3LE-D38-JHP Adaptateurs de tronçonnage et gorges avec canaux pour l'arrosage haute pression accueillant les plaquettes DO-GRIP

Réf.: 3342955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3342955
EAN / GTIN 7291075391381
Réf. fabricant 3342955
Article hors catalogue L23920 1792

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.45 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40.4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 38 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MODUGRIP" Afficher tout