MNSNT 145-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335836
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335836
EAN / GTIN 7291075425888
Réf. fabricant 3335836
Article hors catalogue L24040 66

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF16X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 14.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 476 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm