D3N 120-036-16A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3335692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3335692
EAN / GTIN 7291075391848
Réf. fabricant 3335692
Article hors catalogue L24040 732

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Longueur hors tout (OAL) 108.92 mm, Longueur utile (LU) 38.71 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58.21 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 120
  • Longueur hors tout (OAL) 108.92 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60.92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 38.71 mm