SCIL 22-MTL010 IC07 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Réf.: 3333946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333946
EAN / GTIN 7291075326888
Réf. fabricant 3333946
Article hors catalogue L23940 2081

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.7 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.9 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 28 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 15 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :