{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Diamètre extérieur de la tête e | 7,5 mm | |
| Avec moyeu | non | |
| Taille de filetage d1 | M4 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | T15 | |
| Surface | sans revêtement | |
| Type de queue | Teilgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 3332618 | |
| EAN / GTIN | 7291075618099 | |
| Réf. fabricant | 3332618 |