• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

AV-D25-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Réf.: 3331841
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3331841
EAN / GTIN 7291075365153
Réf. fabricant 3331841
Article hors catalogue L23990 147

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 257.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 257.5 mm