QCP 220-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325732
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3325732
EAN / GTIN 7291075383270
Réf. fabricant 3325732
Article hors catalogue L24050 2153

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 14.04 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9.44 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 14.04 mm