F75 D125-08-40-M 75° Face Mills with SPKN/SPKR 1203 Inserts

Réf.: 3323020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323020
EAN / GTIN 7291075409413
Réf. fabricant 3323020
Article hors catalogue L23980 929

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 130.7 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 130.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 130.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 75 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout