HM390 ETC D20-3-C16-07 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3318229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3318229
EAN / GTIN 7291075327601
Réf. fabricant 3318229
Article hors catalogue L23980 2653

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 55 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.4 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees