WRENCH COOL TUBE C10 Clamping and Removing Wrenches for CAMFIX (ISO 26623-1) Cooling Tubes

Réf.: 3313028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3313028
EAN / GTIN 7291075357707
Réf. fabricant 3313028
Article hors catalogue L24000 346

Description

Description:

Clés, Diamètre corps (BD) 42.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm