FCP 067 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3311630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pieces
  • Etapes de la commande : 2 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3311630
EAN / GTIN 7291075298406
Réf. fabricant 3311630
Article hors catalogue L24050 2216

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.23 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Épaisseur plaquette (S) 3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.54 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.68 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm