27-teiliger jeu de lettres à frapper DIN 1451, 3 mm hauteur de police, 58 - 61 dureté HRC sur la gravure

Réf.: 331-003K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 331-003K
EAN / GTIN 4027474909284
Réf. fabricant 331-003K
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper de 27 pièces de la série 331 avec une qualité extra lourde et des lettres minuscules est utilisé pour le marquage facile des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Le jeu possède une police normalisée selon DIN 1451 et une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra lourdes de la série 331 ont une tige plus large, ce qui augmente leur poids et facilite considérablement le marquage des pièces.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 8
  • Largeur de tige [inch]: 5/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 3 mm