Juego de 27 letras minúsculas golpeadoras DIN 1451, 3 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 331-003K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 331-003K
EAN / GTIN 4027474909284
Número del fabricante 331-003K
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de 27 piezas de punzones de calidad extra pesada y letras minúsculas de la serie 331 se utiliza para la identificación sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en oficios, industria y taller. El conjunto tiene un tipo de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Los punzones extra pesados de la serie 331 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita considerablemente el golpe en la pieza.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 8
  • Anchura del eje [pulgadas]: 5/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 3 mm