FF WOCT 09T320T IC882 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Réf.: 3309418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309418
EAN / GTIN 7291075162417
Réf. fabricant 3309418
Article hors catalogue L23970 569

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 9.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout