CC95MT 100504-SM IC830 Plaquettes rhombiques à 80° positives. Utilisées pour les applications de semi-finition et finition. (inclues dans le système multifonctions CHAMELEON).

Réf.: 3308169
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3308169
EAN / GTIN 7291075102901
Réf. fabricant 3308169
Article hors catalogue L23950 3384

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SM
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev