Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/8″ 10-50 N-m

Réf.: 3288242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3288242
EAN / GTIN 4010886965573
Réf. fabricant 3288242
Article hors catalogue L60160 6137

Description

Description:

  • Utilisation:
  • Serrage contrôlé des vis dans la plage de 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
  • Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce
  • Version:
  • Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la norme
  • Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction)
  • Carré à tête de champignon de 1/2″ avec fermeture à bille. A partir de 3/4″ avec douille carrée et rétention de la broche
  • Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
  • Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
  • Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
  • Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
  • Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
  • Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
  • Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
  • Etiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et également protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation,
  • Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
  • Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Tête de champignon
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Nombre de dents: 36
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Fabrication
    • Entretien et maintenance
  • Largeur totale [mm]: 39 mm
  • Hauteur totale [mm]: 39,8 mm
  • Longueur totale [mm]: 303 mm
  • Longueur d'étalonnage: 230,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25,3 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,25 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle: 2,5
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 2,5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Construction mécanique
    • Atelier
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Services publics