• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Outil de roulement de roue MB Sprinter, Vito sans Hydr.

Réf.: 3283690
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit extracteurs universels

Identification et classification

Référence article 3283690
EAN / GTIN 4046459173847
Réf. fabricant 3283690
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour la dépose et la pose du roulement de moyeu de roue sur l'essieu avant du véhicule. En raison de la conception spéciale du roulement de moyeu de roue, la dépose et la pose conventionnelles sont impossibles, car le moyeu de roue n'a pas de trou ce

Caractéristique(s):

  • Contenu: 34 pièces
  • Poids net: 30,8kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0041-501 - Outil de base
    • 1x KL-0041-502 - Plaque de traction/pression pour palier Ø 96 mm avec pont
    • 1x KL-0041-5030 - Kit complémentaire plaque de traction/pression pour roulement Ø 92 mm
  • Pour: Convient pour l’essieu avant des Mercedes Vito / Viano (W639), Sprinter (906) et VW Crafter (2E/2F) à traction arrière.
  • accessoires nécessaires:
    • Entraînement hydraulique (17 t):
    • KL-0040-2500 - Vérin hydraulique 17 t
    • KL-0215-35 M25 - Pompe hydraulique
  • Mode d’entraînement: hydraulique