Poids spécifique 327-11, Classe OIML F1, Valeur nominale 1 kg, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 327-11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327-11
EAN / GTIN 4045761004818
Réf. fabricant 327-11
Article hors catalogue L40250 177

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML F1
  • Valeur nominale 1 kg
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires