Bagues de réduction

Réf.: 32623014010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant FEIN BOS; KBH
Surface sans revêtement
Type de produit bagues réductrices
Diamètre extérieur 53 mm
Diamètre intérieur min. d1 43 mm
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 32623014010
EAN / GTIN 4014586369853
Réf. fabricant 32623014010
Article hors catalogue L00010 1985
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Bagues de réduction
  • pour le montage de machines avec un col de serrage de Ø 43 mm
  • FEIN BOS, KBH

Caractéristique(s):

  • Ø 53 / 43 mm