Emporte-pièce Ø 43 mm

Réf.: 326-043
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit emporte-pieces a arche
Pour matériau plastique
Pour diamètre de trou 43 mm

Identification et classification

Référence article 326-043
EAN / GTIN 4027474624972
Réf. fabricant 326-043
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les emporte-pièces avec manche sont utilisés pour perforer ou fabriquer des joints et des anneaux d'étanchéité en caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège ainsi que divers tissus. Le court cylindre creux est coupé net sur le bord inférieur. La tête de poinçonnage conique est fixée à deux supports. Cela crée une ouverture des deux côtés. Grâce à la conception particulièrement robuste des emporte-pièces avec manche, différents matériaux peuvent être travaillés.
  • Lames extra-tranchantes pour le traitement individuel de divers matériaux
  • Répartition uniforme de la force sur le vérin à piston creux par frappe

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 3/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Longueur totale [inch]: 8 1/16
  • Diamètre du trou [mm]: 43
  • Diamètre du trou [inch]: 1 11/16
  • Matériau à traiter: tissu
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)