Chemise en polaire piqué XXL

Réf.: 323225339991XXL
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
Couleur schwarz melange
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes en polaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 323225339991XXL
EAN / GTIN 7330509775448
Réf. fabricant 323225339991XXL
Article hors catalogue L00980 5693

Description

Exécution:


Matériau principal
100% polyester molletonné un côté brosse, 235 g/m2

Détails
Collier à bande
Boutons métalliques recouverts de caoutchouc

Poches
Poches latérales avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec rabat et boutons poussoirs recouverts. boutons recouverts

Fonctionnalité
Panneau de maille aux aisselles
Casual fit

Finition
Poignet réglable avec boutons pression

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons pression

Description:

  • Smart, délicieusement douillet chemise en polaire piquée avec doublure brossée
  • Cette chemise avec col montant en polyester est conçue pour faire double emploi avec une veste
  • Avec des inserts en maille aux emmanchures pour une bonne ventilation, des boutons-pression dissimulés dans les poches de poitrine et des boutons-pression caoutchoutés sur le devant

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure