Chemise Multinorm Bleu marine/ Jaune haute visibilité 6XL

Réf.: 3229151789336XL
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe 6XL
Type de produit Chemises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3229151789336XL
EAN / GTIN 7330509864111
Réf. fabricant 3229151789336XL

Description

Exécution:


Matière principale
50% modacrylique, 32% coton 10% aramide, 5% polyamide, 3% antistatique, ripstop, résistant à la flamme, antistatique, 200g/cm²

Détails
Boutons pression en plastique
Col de chemise
Etiquettes de certification externes

Reflex
Bande réfléchissante imprimée, bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

Fonctionnalité
Sans métal

Poches
Poche poitrine avec rabat et boutons poussoirs dissimulés, une poche avec ouverture pour stylo

Finition
Fin de manche réglable avec boutons poussoirs dissimulés en plastique

Description:

  • T-shirt de travail ignifugé et non métallique de qualité supérieure avec des propriétés de protection exceptionnelles
  • La chemise est fabriquée dans un tissu qui garantit un ajustement très confortable et une facilité de mouvement
  • Les réflecteurs segmentés vous assurent d'être visible en cas de besoin
  • Certifié selon les normes EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, classe 1, IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV : 8,1cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure